Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Inslaganker W-ED/A4
Inslaganker W-ED/A4 - 1
Inslaganker W-ED/A4 - 2
Inslaganker W-ED/A4 - 3
Inslaganker W-ED/A4 - 4
Inslaganker W-ED/A4 - 5
Inslaganker W-ED/A4 - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Inslaganker W-ED/A4

Anker met binnendraad met metrische schroefdraad voor voordelige verankering in beton, roestvast staal A4

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
  • Kleine boorgatdiepte

  • Hoge belastingen

  • Optische montagecontrole en handbescherming tijdens montage met het markeergereedschap

  • Het machinegereedschap vergemakkelijkt en versnelt de montage

  • Onmiddellijk lastdragend vermogen - geen wachttijd

  • Het bevestigingsmiddel kan op elk gewenst moment eenvoudig worden verwijderd

  • Het te bevestigen deel kan worden verankerd met een bevestigingsschroef of een draadstang

  • Geen aanhaalmoment vereist

  • De verzinkboor in combinatie met het clip-on spreidgereedschap vergemakkelijkt en versnelt de montage. De bijpassende boorgaten maken de installatie nog nauwkeuriger
Bewijs van prestaties
  • ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton

  • ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
Opmerking

W-ED /S inslaganker, zie [13.1]

Toepassingsgebied
  • ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton

  • ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)