Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Inslaganker W-ED/S
Inslaganker W-ED/S - 1
Inslaganker W-ED/S - 2
Inslaganker W-ED/S - 3
Inslaganker W-ED/S - 4
Inslaganker W-ED/S - 5
Inslaganker W-ED/S - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Inslaganker W-ED/S

Anker met metrisch binnendraad voor voordelige verankering in beton, verzinkt staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
  • Kleine boorgatdiepte

  • Hoge belastbaarheid

  • Optische plaatsingscontrole en handbescherming bij montage met het markerings-/spreidgereedschap

  • Het mechanische inslaggereedschap maakt de montage sneller en eenvoudiger

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd

  • Bevestigingsonderdeel is op elk gewenst moment eenvoudig demonteerbaar

  • Het te bevestigen deel kan worden verankerd met een bevestigingsschroef of een draadstang

  • Geen aanhaalmoment vereist

  • De stopbit in combinatie met het spreidgereedschap maakt de montage sneller en gemakkelijker. De bijbehorende boor maakt de installatie nog nauwkeuriger.
Bewijs van prestaties
  • ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton

  • ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
Opmerking

Inslaganker W-ED/A4 zie [13.2]


Inslaganker W-ED, M12 (voor kernboormachines), en W-ED, DW15, zie [13.3]

Toepassingsgebied
  • ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton

  • ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)