Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Inslaganker W-ED/S
Inslaganker W-ED/S - 1
Inslaganker W-ED/S - 2
Inslaganker W-ED/S - 3
Inslaganker W-ED/S - 4
Inslaganker W-ED/S - 5
Inslaganker W-ED/S - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Inslaganker W-ED/S

Anker met metrisch binnendraad voor voordelige verankering in beton, verzinkt staal

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Kleine boorgatdiepte

  • Hoge belastbaarheid

  • Optische plaatsingscontrole en handbescherming bij montage met het markerings-/spreidgereedschap

  • Het mechanische inslaggereedschap maakt de montage sneller en eenvoudiger

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd

  • Bevestigingsonderdeel is op elk gewenst moment eenvoudig demonteerbaar

  • Het te bevestigen deel kan worden verankerd met een bevestigingsschroef of een draadstang

  • Geen aanhaalmoment vereist

  • De stopbit in combinatie met het spreidgereedschap maakt de montage sneller en gemakkelijker. De bijbehorende boor maakt de installatie nog nauwkeuriger.
Bewijs van prestaties
  • ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton

  • ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
Opmerking

Inslaganker W-ED/A4 zie [13.2]


Inslaganker W-ED, M12 (voor kernboormachines), en W-ED, DW15, zie [13.3]

Toepassingsgebied
  • ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton

  • ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)