Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Inslaganker W-ED
Inslaganker W-ED - 1
Inslaganker W-ED - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Inslaganker W-ED

Anker met binnendraad met metrische draad voor verankering in beton, verzinkt staal in de maten M12 (voor kernboormachines) en DW 15 (DYWIDAG® binnendraad DW15)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Snelle, voordelige montage dankzij de geringe boorgatdiepte

  • Maximale veiligheid dankzij hoge belastbaarheid in ongescheurd beton

  • Betrouwbare montage met behulp van het bijbehorende handmatige spreidgereedschap

  • Installation type: Voorsteekmontage

  • Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd


Bevestigingsonderdeel is op elk gewenst moment eenvoudig demonteerbaar


Het te bevestigen deel kan worden verankerd met een bevestigingsschroef of een draadstang



W-ED M12:


Speciale massieve buitenwand van het anker voorkomt betrouwbaar het uitbreken uit de verankeringsondergrond – ook bij plotselinge belasting door de kernboormachine. Te monteren met het aangegeven aanhaalmoment.



W-ED DW15:


  • Veelzijdig inzetbaar: Variabele staaflengtes en klemsterktes kunnen worden gebruikt

  • Schroefdraad bestand tegen vervuiling

  • Bespaart tijd: Toepassen van een aanhaalmoment niet nodig
Opmerking

DYWIDAG® binnendraad (DYWIDAG® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Walter Bau AG)