Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Insectenverwijderaar
Speciale reiniger voor het verwijderen van insectenresten op glas-, lak-, chroom- en kunststofoppervlakken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De diepwerkende en effectieve formule verwijdert snel en voorzichtig zelfs hardnekkige en opgedroogde insectenvervuiling
- Zacht voor materialen - tast het oppervlak niet aan
- Ideaal voor gebruik voordat u uw auto wast
- Siliconenvrij
Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. De aanbevolen verwerkingstemperatuur is 10 °C - 25 °C. Beschermen tegen vorst.
Voor het reinigen van voorruiten, autoruiten, radiateurgrilles, bumpers, koplampunits, kentekenplaten enz. die zijn verontreinigd met insectenresten.
Breng het insectenverwijderaar gelijkmatig aan op verontreinigde oppervlakken. Laat het product ongeveer vijf minuten inwerken, verwijder hardnekkige vervuiling met een vochtige doek of spons en spoel het grondig af met schoon water. Was indien nodig zoals gebruikelijk of gebruik een wasstraat. Ter voorkoming van krassen zeer grof straatvuil voorafgaand aan de eigenlijke reiniging kort afspoelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!