Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Injectoruittrekset met glijhamer 11-delig
Voor het verwijderen van injectors uit de cilinderkop zonder de injector gedeeltelijk te demonteren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voorzichtig verwijderen van de injector, omdat robuuste aangrijppunten doorgaans ontbreken
- Bij met inlaat van de inspuitleiding aan de zijkant, kan de verstuiver injector omhoog worden getrokken en in de zitting worden gedraaid met behulp van de hendel
- Er zijn in slechts 15% van de gevallen grotere krachten nodig dan met de 1,4 kg slagtrekker
Leveringsomvang
- 1 x glijhamer 1,4 kg
- 1 x glijstang kort
- 1 x glijstang lang
- 1 x gelede verbinding
- 1 x handgreep met tweezijdige draadadapter M12
- 1 x handgreep met tweezijdige draadadapter M14
- 1 x draadadapter BuD M14 x BiD M18x1,5
- 1 x reduceerstuk BiD M18x1,5 x BuD M12
- 1 x enkele haak VAG
- Injectors met solenoïdekleppen
- Piëzo-injectors
- VAG TDI PD-injectors
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!