Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Injectortrekker Voor Ford 2.0 TDCI EcoBlue-motoren
Speciale dop voor het verwijderen van de basiseenheid van de verstuiver die vastzit in de cilinderkop van de behuizing van het mondstuk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De behuizing van het mondstuk kan vervolgens afzonderlijk worden verwijderd met behulp van een invoerschacht
- Ideale aanvulling op de gereedschapsset voor het demonteren van verstuivers art.nr. 1952003535
Voor Ford 2.0 Eco Blue-motoren vanaf 2016:
- Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit en Custom (vanaf 2018) enz.
- Motorcodes YLFS 77 kW - YLF6 77 kW - YMFS 96 kW - YMF6 96 kW - YNFS 125 kW - YNF6 125 kW - YLR6 77 kW - YMR6 96 kW - YNR6 125 kW
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!