Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ingebouwde sensor voor 12V-ledlampen met instelbare witte kleur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opschroefbare kleuren- en dimregeling via aanraken, met de volgende functies:
- Verlichting in/uitschakelen via aanraakcontact
- Dimmen in 3 stappen via aanraakcontact
- Continue aanpassing van de kleurtemperatuur via aanraakcontact
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor lampen met instelbaar wit (IW).
Voor het boren in een 35 mm gat met slechts 1,5 mm zichtbare installatiehoogte.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!