Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VS ENVI Single recyclingsysteem
Veelzijdige oplossing voor de keuken en badkamer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor kastbreedtes van 400 of 450 mm
- Minimale inbouwdiepte van slechts 240 of 280 mm
- Optimale toegankelijkheid dankzij bakken die automatisch naar buiten zwenken wanneer de deur wordt geopend
- Het deksel gaat omhoog bij het openen en wordt weer aangebracht op de bak bij het sluiten
- Deksel met extra opbergruimte, bijv. voor het opbergen van vuilniszakken
- Het deksel zorgt voor een goede afdichting en voorkomt dat nare geurtjes ontsnappen
- Voedselveilige kunststof bakken die ook geschikt zijn voor het bewaren van bijvoorbeeld diervoeding of andere voedingsmiddelen
- De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70 °C
- De bakken zijn voorzien van handgrepen voor het bevestigen van vuilniszakken en het eenvoudig verwijderen van de bakken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!