Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Infraroodlaserthermometer
Infraroodlaserthermometer - 1
Infraroodlaserthermometer - 2
Infraroodlaserthermometer - 3
Infraroodlaserthermometer - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Infraroodlaserthermometer

Voor contactloze meting van oppervlaktetemperaturen, met geïntegreerde laserpen
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
Ergonomisch, praktisch en overal bruikbaar


Eenvoudige temperatuurmeting in enkele seconden



Dankzij de laserstraal met dubbele punt kan het meetpunt nog nauwkeuriger worden gericht


Betrouwbare, nauwkeurige meting



Extreem dunne meetconus van 12:1


Hoe dunner de meetconus, hoe nauwkeuriger het meetresultaat (bij een afstand van 12 cm bedraagt de meetdiameter bijvoorbeeld 1 cm)



Digitale instelling van emissiegraad


Variabel tussen 0,1 en 1,0 (fabrieksinstelling 0,95)



Omschakelbaar van Celsius naar Fahrenheit


Complexe omrekening niet nodig



Met geïntegreerde displayverlichting



Resultaten worden met één decimaal weergegeven



Instelbaar alarm bij extreem hoge of lage temperaturen


Tussen -50 °C en +650 °C



De infraroodlaserthermometer wordt in een handig tasje geleverd dat u aan uw riem kunt bevestigen.



Herhaalbaarheid


  • -50°C tot +20°C/-58°F tot +68°F: +/- 1,3 °C (2,3 °F)

  • + 20 tot + 650°C/+ 68 tot + 1202°F: +/- 0,5%, 0,5 °C (0,9 °F)


Meettoleranties


  • -50°C tot +20°C/-58°F tot +68°F: +/- 2,5 °C (4,5 °F)

  • + 20 tot + +300°C/+ 68 tot + +572°F: +/-1%, 1°C (1,8°F)

  • +300°C tot +650°C/+572°F tot +1202°F: ±1,5%
Opmerking

Als de trekker ingedrukt wordt gehouden, geeft de thermometer altijd de werkelijke temperatuur van alle meetpunten weer. Wanneer u loslaat, wordt het laatste meetresultaat weergegeven.