Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rubber wiel met draaibare houder en vastzetrem
6-aderig polyamide (nylon)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Naaf met lager
- De buitenbehuizing is gemaakt van gevulkaniseerd rubber en is beter bestand tegen barsten en slijtage. Hardheid 73 Shore A (±3)
- Verwerkingstemperatuur: van -20 °C tot max. +70 °C
- Draaiende houder op lagers
Niet geschikt voor gebruik in aanwezigheid van oplosmiddelen, koolwaterstoffen en minerale oliën.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!