Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Meubeltransportwiel met draaibare houder en vastzetrem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Spuitgegoten polyurethaanbanden, polyamide 6 kernen, roestvast stalen behuizing
- Naaf met glijlager
- Sterkte: 60 ±3 Shore D
- Uitstekende glij-eigenschappen en elasticiteit, lage rolweerstand
- Goede slijtagebestendigheid
- Toepassingstemperatuur: -15 °C tot +80 °C
- Dubbele kogelkraag met vetsmering
- Roestvast stalen behuizing
- Stofring
- Geschikt voor veel verschillende vloeren
Geschikt voor een omgeving onder invloed van het weer, alcoholen en glycolen, zwakke organische en minerale zuren, en water. Deze wielen worden hoofdzakelijk gebruikt in de levensmiddelenindustrie (slachthuizen, bakkerijen, slagerijen, rokerijen en visverwerkingsfabrieken), in bedrijfskeukens en ziekenhuizen, en ook in de textiel- en chemische industrie. Deze wielen worden ook steeds meer gebruikt in werkplaatsen en wasserijen, en tevens op schoonmaaktrolleys.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!