- Naaf met kogellager
- Kern gemaakt van polyamide 6 (nylon)
- Buitenbehuizing gemaakt van gevulkaniseerd rubber dat in hoge mate bestand is tegen barsten en slijtage. Sterkte: 73 Shore A (±3)
- Toepassingstemperatuur: -20 °C tot +70°C
Niet geschikt voor gebruik in aanwezigheid van oplosmiddelen, koolwaterstoffen en minerale oliën.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!