Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC
Universele stofzuiger met L-certificering en automatische filterreiniging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stofklasse L-certificering
Gegarandeerd stofopvangrendement van 99% conform EN 60335-2-69
Opberg- en montageoptie voor Würth-systeemkoffers
Vlakke bovenkant
Accessoires kunnen op het apparaat worden bewaard en zijn altijd klaar voor gebruik
Geïntegreerde opberging van kierenzuigmond, huls met snelkoppelingen, flexibele slang en netkabel
Ideaal voor gebruik op bouwplaatsen
Robuuste behuizing met bescherming en grote, stevige metalen rollen
Antistatisch voorbereid
Statische ladingen worden ontladen door het geaarde verbindingsstuk en de elektrisch geleidende accessoires die bij de levering worden geleverd, waardoor een betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ladingen wordt gegarandeerd.
Alle functies zijn eenvoudig te bedienen en te bedienen
Schakelaars voor aan/uit, 15 s / 60 s filterreiniging en snelheidsregeling
Gebruiksvriendelijke bediening in combinatie met elektrisch gereedschap
Contactdoos met automatische detectie van elektrisch gereedschap, zodat de stofzuiger op afstand via een aangesloten elektrisch gereedschap kan worden in- en uitgeschakeld.
Automatisch filterreinigingssysteem
- Het vlakfilter wordt automatisch gereinigd door een luchtstoot volgens het geselecteerde tijdsinterval (15 of 60 seconden).
- Garandeert een lange ononderbroken werking
- Laag geluidsniveau
- Lange levensduur van het filter
- Lage onderhoudskosten
- Bij droogzuigen altijd een stofzak en vlakfilter gebruiken. Niet zuigen zonder filterreinigingsysteem. Dit is schadelijk voor de motor en er komt fijnstof vrij dat nadelig is voor uw gezondheid.
- Gebruik een PES vlakfilter voor nat zuigen.
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Ideaal voor timmerlieden, elektriciens, parket- en tegelleggers en de gehele automobielsector.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!