Inbussleutels voor kleine ruimtes
Naast conventionele schroevendraaiers zijn inbussleutels een van de belangrijkste gereedschappen voor het bevestigen, losmaken en uitlijnen van schroefverbindingen: overal waar de schroefkop moeilijk te bereiken is met een recht gereedschap, bieden inbussleutels een praktische oplossing. Würth biedt hoogwaardige schroevendraaiers voor alle gangbare schroefprofielen, zodat professionals perfect zijn uitgerust voor gecompliceerde toepassingen. Lees meer over de inbussleutels van Würth en bekijk de verschillende uitvoeringen online.
Draai schroeven die moeilijk toegankelijk zijn met weinig kracht los
Schroevendraaiers zijn altijd in trek in allerlei soorten meubels, machinebouw en constructiewerk. Naast de klassieke rechte schroevendraaiers hebben professionals altijd een assortiment inbussleutels onder hun handgereedschap. Dankzij de hoek van 90 ° kom je niet alleen bij moeilijk bereikbare schroeven, je kunt de hefboom ook gebruiken om vastzittende schroeven los te draaien. Een assortiment met de gangbare schroefprofielen zoals binnenzeskant en binnen-TX mag op geen enkele bouwplaats ontbreken. Natuurlijk hecht Würth veel belang aan de materiaalkwaliteit van alle handgereedschappen en daarom zijn de Würth-inbussleutels zelfs bestand tegen de moeilijkste toepassingen.
Praktische inbussleutel sets
Het voordeel van inbussleutels is hun compacte formaat. De verschillende praktische sets van Würth zijn in elke gereedschapstas te vinden en de juiste schroevendraaier is snel bij de hand. Sommige inbussleutel sets van Würth kunnen ook direct aan de gereedschapsriem worden gedragen en bieden nog meer comfort op de bouwplaats.
-
Een praktische set inbussleutels aan een ring kan niet alleen heel klein worden opgevouwen, de ring kan ook aan de riem of gereedschapstas worden bevestigd: alle inbussleutels zijn direct bij de hand zonder dat een gereedschap uit de bijbehorende houder hoeft te worden verwijderd.
-
Een opvouwbare- inbussleutelset kan in uw broek- of jaszak worden opgeborgen en is bijzonder flexibel: afhankelijk van hoe de inbussleutel is uitgeklapt, kan deze zowel in een 180°-positie als in een 90°-hoek worden gebruikt.
-
Inbussleutelsets in plastic houder zijn meestal bijzonder duidelijk - de maten worden op de houder weergegeven, zodat u zonder te zoeken de juiste inbussleutel kunt vinden. Voor de werkplaats kunnen de inbussleutels ook handig op een magnetische rail in hun houder worden bevestigd.
Bestel professionele inbussleutels online bij Würth
Zodat u zich op de bouwplaats of in de werkplaats nooit hoeft te schamen, vindt u bij Würth hoogwaardige inbussleutels voor alle gangbare schroeven - in een praktische set, zonder zoeken en proberen. Koop uw inbussleutels en vele andere professionele handgereedschappen voor industrie en handel in de Würth online shop of in een van de Würth-vestigingen.