Inbouwledlamp
Inbouwledlamp - 1
Inbouwledlamp - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Inbouwledlamp

Met 16 SMD-leds en klembevestiging

  • Lamptype: LED
  • Nominale spanning: 12 V DC
  • Montagesoort: Om in te freesen
  • Materiaal behuizing: Kunststof
  • Kleur behuizing: Zilver
  • Lensmateriaal: Kunststof
  • Vermogen: 2.58 W
  • Buitendiameter: 75 mm
  • Installatiediameter: 68 mm
  • Soort aansluiting: Plug-in systeem LED A
  • Kabellengte: 1,8 m
  • Beschermklasse IP: IP 20
  • Beschermklasse: Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lichtkleur Kleurtemperatuur Hoogte Lichtstroom Aantal VE
Prijs/VE
0976501021
Warmwit (WW) 3000 K 15 mm 91.8 lm
1 st
0976501022
Koudwit (CW) 6000 K 13 mm 93.2 lm
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Deze armatuur van kunststof en aluminium is verkrijgbaar met een inbouwdiameter van 69 mm in de kleurvarianten warm wit (3000 K) en koud wit (6000 K).


Door de 16 SMD leds en de stralingshoek van 120° zijn deze lampen geschikt als omgevingsverlichting en voor het verlichten van etalages. Een aansluitkabel van 1,8 m wordt meegeleverd.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.