Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inbouwledlamp EHW 13 Voor ingefreesde montage
Voor verlichting van keuken-, woonkamer- en slaapkamermeubels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Inbouwverlichting voor installatiediameter 55 mm
- Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen/kleuren
- Verkrijgbaar in verlichtingskleuren warm wit (3000 K) en koud wit (5400 K)
De afmetingen kunnen worden gewijzigd.Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor restaurants, etalages, kantoren, vitrines, musea en tentoonstellingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!