Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-inbouwset EBL-24-9 Voor ingefreesde montage
Voor keuken, badkamer, woonkamer en slaapkamer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De set bestaat uit 3 of 5 inbouwlampen en een transformator
- Installatiediameter 55–58 mm met een geringe installatiediepte van slechts 10,5 mm
- Verkrijgbaar in verlichtingskleuren warm wit (3000 K) en neutraal wit (4000 K)
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!