Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EBL-24-22 LED-inbouwlamp
Voor keukens, badkamers, woonkamers en slaapkamers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Inbouwlamp voor een installatiediameter van 68 mm met een geringe installatiediepte van slechts 12 mm
- Verkrijgbaar in RVS en zwart
- Verkrijgbaar in lichtkleuren extra warmwit (2700 K), warm wit (3000 K) en neutraal wit (4000 K)
- Geen zichtbare lichtpunten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!