Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EBL-24-20 LED-inbouwlamp voor inbouwmontage
Voor verlichting van keuken-, woonkamer- en slaapkamermeubels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Aluminium inbouwlamp met een geringe installatiehoogte van 12,5 mm
- Zeer efficiënte inbouwlamp met een hoog lichtvermogen bij slechts 2,5 W
- Diffuse lichtbron zonder lichtvlekken
- De lichtkleur kan worden aangepast met EASYLUX-bedieningselementen
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!