Inbouwlamp EBL-24-2
Inbouwlamp EBL-24-2 - 1
Inbouwlamp EBL-24-2 - 2
Inbouwlamp EBL-24-2 - 3
Inbouwlamp EBL-24-2 - 4
Inbouwlamp EBL-24-2 - 5
Inbouwlamp EBL-24-2 - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Inbouwlamp EBL-24-2

Platte ledlamp 24 V

  • Lamptype: LED
  • Nominale spanning: 24 V DC
  • Montagesoort: Om in te freesen
  • Materiaal behuizing: Kunststof
  • Kleur behuizing: Kleuren voor roestvast staal
  • Lensmateriaal: Kunststof
  • Vermogen: 4 W
  • Aantal LED's: 36 st
  • Lichtkleur: Warmwit (WW)
  • Kleurtemperatuur: 3000 K
  • Min. kleurweergave-index (Ra): 85
  • Hoogte: 13,5 mm
  • Buitendiameter: 75 mm
  • Installatiediameter: 68 mm
  • Inbouwdiepte: 12 mm
  • Soort aansluiting: Plug-in systeem LD2
  • Kabellengte: 2500 mm
  • Beschermklasse IP: IP 44
  • Beschermklasse: Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning
  • Levensduur van lamp: 30000 h
  • Lichtstroom: 228 lm
  • Min. verlichting: 16 lx
  • Max. verlichting: 400 lx
  • Energie-efficiëntieklasse: A - A++
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
Art.-nr. Lamptype Nominale spanning Montagesoort Materiaal behuizing Aantal VE
Prijs/VE
0976504031
LED 24 V DC Om in te freesen Kunststof
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
Deze verzonken kunststof ledlamp heeft een lage inbouwdiepte van 12 mm, waardoor hij een allrounder is die kan worden gemonteerd in keukens, badkamers, woonkamers en in slaapkamermeubels, evenals in planken en kasten.


De lamp is verkrijgbaar in warm wit (3300 K) en neutraal wit (4000 K), maar ook in verschillende oppervlakte- en kleurvarianten.


Dankzij de brede stralingshoek van 110° is deze lamp ideaal als kamerverlichting.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.