Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inbouwlamp EBL-24-2
Platte LED-inbouwlamp voor inbouwmontage
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten





Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Inbouwverlichting voor installatiediameter 68 mm
- Verkrijgbaar in chroom, mat en roestvrij staal
- Verkrijgbaar in verlichtingskleuren warm wit (3300 K) en neutraal wit (4000 K)
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!