Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-inbouwlamp EBL-12-12 Voor ingefreesde montage
Voor verlichting van keuken-, woonkamer- en slaapkamermeubels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Inbouwlamp van aluminium met een minimale installatiehoogte van slechts 10,9 mm
- Verkrijgbaar in lichte kleuren warm wit (3000 K), neutraal wit (4000 K) en ook met instelbaar wit (2700-6500 K)
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!