Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-inbouwspot EYE 25 Voor ingefreesde montage
Een ideale installatieoplossing voor accentverlichting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Deze inbouwlamp met visueel effect en een kleine installatiediameter van slechts 25 mm kan overal eenvoudig worden geïntegreerd
- Verkrijgbaar in aluminiumkleur en roestvaststalen kleur
Afmetingen niet bindend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
Als accentverlichting voor restaurants, etalages, kantoren, vitrines, musea en tentoonstellingen. Uitstekend geschikt voor warmtegevoelige oppervlakken en voor het accentueren van producten die niet aan warmte blootgesteld mogen worden.
Voor universeel gebruik als inbouwlamp
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!