Inbouwledlamp EHW 13
Inbouwledlamp EHW 13 - 1
Inbouwledlamp EHW 13 - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Inbouwledlamp EHW 13

Universeel toepasbaar als inbouwlamp, half inbouwlamp (met afstandsring) of opbouwlamp (met opbouwring)

  • Nominale spanning: 24 V DC
  • Materiaal behuizing: Kunststof
  • Vermogen: 1.6 W
  • Installatiediameter: 55 mm
  • Soort aansluiting: Plug-in systeem LD2
  • Kabellengte: 1800 mm
  • Beschermklasse IP: IP 20
  • Levensduur van lamp: 30000 h

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur behuizing Lichtkleur Minimale kleurtemperatuur Maximale kleurtemperatuur Aantal VE
Prijs/VE
0976500170
Chroomkleurig Warmwit (WW) 3100 K 3500 K
1 st
0976500171
Chroomkleurig Koudwit (CW) 5150 K 5650 K
1 st
0976500172
Kleuren voor roestvast staal Warmwit (WW) 3100 K 3500 K
1 st
0976500173
Kleuren voor roestvast staal Koudwit (CW) 5150 K 5650 K
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
Deze kunststof led-inbouwlamp is bedoeld voor montage in de woonkamer en slaapkamer of in planken of kasten.


De lamp is verkrijgbaar in verschillende kleurvarianten, naast warm wit (3000 K) en koud wit (5400 K).


Met een stralingshoek van 48° is deze lamp met name geschikt voor sfeerverlichting van bepaalde gebieden.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd.Technische wijzigingen voorbehouden.