Inbouwledlamp
Inbouwledlamp - 1
Inbouwledlamp - 2
Inbouwledlamp - 3
Inbouwledlamp - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Inbouwledlamp

Uitermate geschikt voor badkamers

  • Lamptype: SMD
  • Nominale spanning: 24 V DC
  • Materiaal behuizing: Kunststof
  • Vermogen: 1.7 W
  • Aantal LED's: 24 st
  • Lichtkleur: Koudwit (CW)
  • Kleurtemperatuur: 5000 K
  • Minimale kleurtemperatuur: 4700 K
  • Maximale kleurtemperatuur: 5300 K
  • Min. kleurweergave-index (Ra): 76
  • Buitendiameter: 65,5 mm
  • Installatiediameter: 61 mm
  • Inbouwdiepte: 10,5 mm
  • Soort aansluiting: Plug-in systeem LD2
  • Kabellengte: 2000 mm
  • Beschermklasse IP: IP 44
  • Beschermklasse: Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning
  • Levensduur van lamp: 25000 h
  • Lichtstroom: 75 lm
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
Art.-nr. Lamptype Nominale spanning Materiaal behuizing Vermogen Aantal VE
Prijs/VE
0976500182
SMD 24 V DC Kunststof 1.7 W
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
Dit ingebouwde laagspanningsledsysteem is geschikt voor alle binnenruimten waar een hogere vochtbescherming nodig is.


Deze verzonken armatuur met een smalle stralingshoek van 29° is ideaal als sfeerverlichting in een ruimte.


De armatuur is verkrijgbaar in warm wit (3300 K) en koud wit (5000 K) en is bijzonder geschikt voor verzonken montage in badkamers en keukens dankzij de geringe inbouwdiepte van slechts 10 mm, evenals voor montage in de woonkamer en slaapkamer of in planken of kasten.

Afmetingen niet bindend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.