Inbouwledlamp EHW 24
Inbouwledlamp  EHW 24 - 1
Inbouwledlamp  EHW 24 - 2
Inbouwledlamp  EHW 24 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Inbouwledlamp EHW 24

Kan in twee richtingen 20° worden verdraaid

  • Lamptype: 3 x 1 W Power LED
  • Maximale stroomsterkte: 350 mA
  • Materiaal behuizing: Messing 58
  • Vermogen: 3 W
  • Lichtkleur: Warmwit (WW)
  • Min. kleurweergave-index (Ra): 85
  • Hoogte: 33 mm
  • Installatiediameter: 45 mm
  • Soort aansluiting: Plug-in systeem LD1
  • Kabellengte: 1800 mm
  • Beschermklasse IP: IP 20
  • Beschermklasse: Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning
  • Levensduur van lamp: 50000 h
  • Lichtstroom: 215 lm
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
Art.-nr. Lamptype Maximale stroomsterkte Materiaal behuizing Vermogen Aantal VE
Prijs/VE
0976500100
3 x 1 W Power LED 350 mA Messing 58 3 W
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
Licht heeft geen UV-gehalte

Behuizing met bevestigingsveren

Dimbaar

Leveringsomvang:

Inbouwlamp inclusief verbindingskabel met LD1-stekker

Afmetingen niet bindend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.