Effectieve oppervlakteverzorging - impregneerspray van Würth
Textielmaterialen worden gebruikt als buitenmateriaal overal waar flexibiliteit, een laag gewicht en een aantrekkelijk uiterlijk vereist zijn - meestal voor schoenen en kleding, maar ook voor meubelbekleding, afdekhoezen en in de voertuigbouw, b.v. autohoezen. Om de levensduur van intensief gebruikte textiele en synthetische vezelstoffen te verlengen, moeten deze regelmatig worden geïmpregneerd - Würth biedt hiervoor effectieve reinigings- en impregneersprays aan.
Langdurige bescherming van textieloppervlakken tegen vuil en vocht
Het impregneerprocédé wordt gebruikt voor bijna alle poreuze materialen, zowel voor textiel als voor hout of papier. Het impregneermiddel dringt door in de poriën van het materiaal en verandert zo de materiaaleigenschappen - ongeveer zoals een siliconenspray het oppervlak van kunststof, rubber of metalen onderdelen afdicht. Voor textiel betekent dit dat na impregnering met een mengsel op basis van siliconen of fluorkoolstoffen, het oppervlak waterafstotend wordt en tevens olie- en vuilafstotend. Dit beschermt het oppervlak van autohoezen of tuinmeubelhoezen, soms ook van zeildoek of containerzeilen, en vergemakkelijkt tegelijkertijd het schoonmaken, omdat vuil en vet niet zo diep in het weefsel kunnen doordringen. Een impregneerspray, zoals u die online bij Würth of in Würth-vestigingen kunt kopen, is bijzonder praktisch in het gebruik: Alle plaatsen waar behoefte aan is, kunnen snel en gemakkelijk worden behandeld.
Impregneerspray van Würth - slijtvast en vochtafstotend
Naar gelang van de diversiteit van de materialen in de textielsector zijn er veel verschillende impregneermiddelen, sommige speciaal voor katoen en boorweefsels, andere voor synthetische vezels of voor leder en textielleder. De chemische basis van een impregneerspray is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de waterafstotendheid en de slijtvastheid van een product. Würth biedt hoogwaardige universele impregneerspray op basis van fluorkoolwaterstofhars, die niet alleen water maar ook vet en olie uitstekend afstoot en intensief gebruikt textiel langdurig beschermt. De kleurloze spuitbus kan worden gebruikt op textiel van elke kleur - maar zorg ervoor dat u eventuele resten of overschotten schoon verwijdert, zodat er geen vlekken op het oppervlak ontstaan.
Hoogwaardige producten voor onderhoud en reiniging van voertuigen
Bedrijfsvoertuigen moeten ook regelmatig van binnen en buiten worden onderhouden - bedrijfsvoertuigen zijn tenslotte het vlaggenschip van een bedrijf. Tegelijkertijd verlengt professioneel materiaalonderhoud de levensduur van uw voertuigen - daarom vindt u bij Würth een breed assortiment aan producten voor de reiniging van het exterieur en het interieur van voertuigen. Van universele reinigingsmiddelen voor personenauto's en bedrijfswagens tot speciale producten zoals impregneerspray voor autodaken en teerverwijderaar: het Würth assortiment omvat alles wat u nodig hebt voor veeleisende voertuigverzorging.