Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Opschuimende band 7 KS
Voor de brandwerende afdichting van buisdoorvoeren in flexibele scheidingswanden, massieve wanden en massieve vloeren.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De strip is bedoeld voor wand- en plafonddoorvoeren van ontvlambare en niet-ontvlambare leidingen met isolatie van synthetisch rubber en voor aluminium composietleidingen.
- Brandwerendheidsklasse tot EI 120 U/U combinatieafdichting
- Brandwerendheidsklasse tot EI 240 U/U enkelvoudige leiding
- Schuimt in geval van brand
- Makkelijk te installeren
- Druppelt niet in geval van brand
- Zeer weinig ruimte nodig
- Gemakkelijk te bevestigen
Mag niet extra worden gelakt!
Voor verwerking in enkelvoudige leidingen zoals een intumescerende pijphuls. Voor gebruik binnen en buiten.
De strip kan eenvoudig met een mes of een schaar worden gesneden. De kant van de strip met de dikkere coating moet rond de buitenwand van de pijp worden gewikkeld! De strip wordt in het juiste aantal lagen rondom de niet-ontvlambare/ontvlambare buis of isolatie gewikkeld, vastgezet met tape en evenwijdig met het oppervlak van de constructie uitgelijnd. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!