Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic - 1
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic - 2
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic - 3
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic - 4
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic - 5
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic - 6
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic - 7
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic - 8
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic - 9
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic - 10
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic - 11
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic - 12
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic - 13
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic - 14

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M Automatic

Universele veiligheidsstofzuiger geschikt voor bouwplaatsen, met M-certificering en automatisch filterreinigingssysteem

  • Luchtstroom: 74 l/s
  • Onderdruk: 23.7 kPa
  • Containerinhoud: 39 l
  • Maximaal vermogen: 1380 W
  • Kabellengte: 7,5 m
  • Min./max. frequentie: 50 / 60 Hz
  • Niveau geluidsdruk: 68 dB
  • Beschermklasse IP: IP X4
  • Lengte: 560 mm
  • Breedte: 370 mm
  • Hoogte: 655 mm
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
Art.-nr. Luchtstroom Onderdruk Containerinhoud Maximaal vermogen Aantal VE
Prijs/VE
07011430
74 l/s 23.7 kPa 39 l 1380 W
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
Stofklasse: M-certificering


Gegarandeerd stofopvangrendement van 99,9% conform EN 60335-2-69. Opzuigen van droge, niet-brandbare stoffen die een gezondheidsrisico vormen met MAK-waarden groter dan 0,1 mg/m3. Kankerverwekkende stoffen mogen niet worden opgezogen, met uitzondering van zaagsel.



Opzuigen van droog, niet-brandbaar en schadelijk stof op machines en apparatuur


Stofklasse M conform EN 60335-2-69 en gegarandeerd stofopvangrendement van 99,9%



Opberg- en montageoptie voor Würth-systeemkoffers


Op de vlakke bovenkant kunnen Würth-systeemkoffers worden bevestigd.



Accessoires kunnen op het apparaat worden bewaard en zijn altijd klaar voor gebruik


Geïntegreerde opberging van kierenzuigmond, huls met snelkoppelingen, flexibele slang en netkabel



Ideaal voor gebruik op bouwplaatsen


Robuuste behuizing met bumpers en grote, stevige metalen rollen



Antistatisch voorbereid


De geaarde aansluiting betekent dat statische ladingen worden afgevoerd. Bescherming tegen elektrostatische lading is gegarandeerd dankzij de elektrisch geleidende accessoires die worden meegeleverd en de antistatische behandeling van het apparaat.



Eenvoudig te bedienen met verschillende functies


Schakelaars voor aan/uit, 15 s/60 s filterreiniging, toerentalregeling en slangselectie



Gebruiksvriendelijke manier om samen te werken met elektrisch gereedschap


Contactdoos met Hall-sensor voor automatische detectie van elektrisch gereedschap, zodat de stofzuiger op afstand via een aangesloten elektrische gereedschap kan worden geregeld.



Automatische filterdetectie


De zuigeenheid detecteert of het hoofdfilter correct is geïnstalleerd.



Automatisch filterreinigingssysteem


  • Het platte vouwfilter wordt automatisch gereinigd door een luchtstoot volgens het geselecteerde tijdsinterval (15 of 60 seconden).

  • Garandeert een lange ononderbroken werking

  • Laag geluidsniveau

  • Lange levensduur van het filter

  • Lage onderhoudskosten
Opmerking
  • Bij droogzuigen altijd een stofzak en vouwfilter gebruiken. Niet zuigen zonder filterreinigingsysteem. Dit is schadelijk voor de motor en er komt fijnstof vrij dat nadelig is voor uw gezondheid.

  • Gebruik een PES vlak vouwfilter voor nat stofzuigen.

  • Een elektronische luchtstroomsensor laat een pieptoon horen zodra de luchtstroom onder de 20 m/s komt. Het accessoire moet vervolgens op verstopping worden gecontroleerd of de tank moet worden geleegd.

De M-klasse is de laagste klasse die wettelijk verplicht is voor gebruik op bouwterreinen.

3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten


Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.