Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic - 1
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic - 2
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic - 3
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic - 4
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic - 5
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic - 6
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic - 7
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic - 8
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic - 9
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic - 10
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic - 11
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic - 12
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic - 13
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic - 14

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic

Universele stofzuiger geschikt voor bouwplaatsen, met L-certificering en automatisch filterreinigingssysteem

  • Luchtstroom: 74 l/s
  • Onderdruk: 23 kPa
  • Containerinhoud: 30 l
  • Maximaal vermogen: 1380 W
  • Kabellengte: 7,5 m
  • Diameter slangaansluiting: 35 mm
  • Min./max. frequentie: 50 / 60 Hz
  • Niveau geluidsdruk: 69 dB
  • Beschermklasse IP: IP X4
  • Lengte: 560 mm
  • Breedte: 370 mm
  • Hoogte: 580 mm
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
Art.-nr. Luchtstroom Onderdruk Containerinhoud Maximaal vermogen Aantal VE
Prijs/VE
07011330
74 l/s 23 kPa 30 l 1380 W
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
Stofklasse: L-certificering


Gegarandeerd stofopvangrendement van 99% conform EN 60335-2-69



Opberg- en montageoptie voor Würth-systeemkoffers


Platte kop



Accessoires kunnen op het apparaat worden bewaard en zijn altijd klaar voor gebruik


Geïntegreerde opberging van kierenzuigmond, huls met snelkoppelingen, flexibele slang en netkabel



Ideaal voor gebruik op bouwplaatsen


Robuuste behuizing met bumpers en grote, stevige metalen rollen



Antistatisch voorbereid


Dankzij de geaarde verbindingssteunen en de elektrisch geleidende accessoires die in de leveringsomvang zijn opgenomen, worden statische ladingen weggeleid waardoor een veilige bescherming tegen elektrostatische lading gegarandeerd is.



Eenvoudig te bedienen met verschillende functies


Schakelaars voor aan/uit, 15 s/60 s filterreiniging, toerentalregeling



Gebruiksvriendelijke manier om samen te werken met elektrisch gereedschap


Contactdoos met Hall-sensor voor automatische detectie van elektrisch gereedschap, zodat de stofzuiger op afstand via een aangesloten elektrische gereedschap kan worden geregeld.



Automatisch filterreinigingssysteem


  • Het platte vouwfilter wordt automatisch gereinigd door een luchtstoot volgens het geselecteerde tijdsinterval (15 of 60 seconden).

  • Garandeert een lange ononderbroken werking

  • Laag geluidsniveau

  • Lange levensduur van het filter

  • Lage onderhoudskosten
Opmerking
  • Bij droogzuigen altijd een stofzak en vouwfilter gebruiken. Niet zuigen zonder filterreinigingsysteem. Dit is schadelijk voor de motor en er komt fijnstof vrij dat nadelig is voor uw gezondheid.

  • Gebruik een PES vlak vouwfilter voor nat stofzuigen.

3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten


Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.