Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 1
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 2
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 3
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 4
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 5
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 6
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 7
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 8
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 9
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 10
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 11
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 12
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 13

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L

Handige en ergonomische universele stofzuiger met L-certificering en semi-automatische filterreiniging

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Stofklasse: L-certificering


Gegarandeerd stofopvangrendement van 99% conform EN 60335-2-69



Constante zuigkracht en een lange levensduur van het filter


Semi-automatisch filterreinigingssysteem



Opberg- en montageoptie voor Würth-systeemkoffers


Op de vlakke bovenkant kunnen Würth-systeemkoffers worden bevestigd.



Accessoires kunnen op het apparaat worden bewaard en zijn altijd klaar voor gebruik


Geïntegreerde opberging van kierenzuigmond, huls, flexibele slang en netkabel



Eenvoudig en snel in gebruik


De bajonetsluiting en clipaansluitingen zorgen voor een eenvoudige en veilige aansluiting van accessoires met een nominale breedte van 35 mm.



Antistatisch voorbereid


De geaarde aansluiting betekent dat statische ladingen worden afgevoerd. Vonken en elektrische schokken worden voorkomen door het gebruik van elektrisch geleidende accessoires (afzonderlijk verkrijgbaar).

Opmerking
  • Bij droogzuigen altijd een stofzak en vouwfilter gebruiken. Niet zuigen zonder filterreinigingsysteem. Dit is schadelijk voor de motor en er komt fijnstof vrij dat nadelig is voor uw gezondheid.

  • Gebruik een PES vlak vouwfilter voor nat stofzuigen.

3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten


Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.