Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met schacht en fijne draad
ISO 8765 staal galvanisch verzinkt 10.9 dikke-laag gepassiveerd (VZD)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
ISO 8765 vervangt DIN 960 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!