Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantbout met voldraad en fijne draad
Zeskantbout met voldraad en fijne draad - 1
Zeskantbout met voldraad en fijne draad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met voldraad en fijne draad

ISO 8676 staal galvanisch verzinkt 10.9 dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije zink-nikkel bekleding (ZSM) bieden een meer toekomstbestendig alternatief vergeleken met oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis zonder afdichting.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief

Opmerking

ISO 8676 vervangt DIN 961 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.