Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675, staal 5, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675, staal 5, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 1
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675, staal 5, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675, staal 5, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
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
Opmerking

ISO 8675 vervangt DIN 439 met fijne draad | Beperkte gelijkenis | Sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale Ø M1.8 verwijderd | Standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | ISO 8675 bevat alleen fijne draad.