Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675, staal 5, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 8675 vervangt DIN 439 met fijne draad | Beperkte gelijkenis | Sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale Ø M1.8 verwijderd | Standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | ISO 8675 bevat alleen fijne draad.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!