Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675 staal 5, blank
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675 staal 5, blank - 1
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675 staal 5, blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675 staal 5, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Opmerking

ISO 8675 vervangt DIN 439 met fijne draad | Beperkte gelijkenis | Sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale Ø M1.8 verwijderd | Standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | ISO 8675 bevat alleen fijne draad.