Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag - 1
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag - 2
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag

ISO 7380-2, RVS A2-070, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 34-uitvoeringen
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
Verhoging van de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
Opmerking

Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 3506-1