Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroef met afgevlakte bolkop
ISO 7380-1 staal 010.9 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (ZSML)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verbindingselementen met galvanisch verzinkt chroom(VI)-vrije dikke-laagpassivering (ZSML) bieden een toekomstbestendig alternatief vergeleken met oppervlakken die chroom (VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op een (chroom III) basis- en afdichtingslaag (topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes).
Overzicht van voordelen:
- Hoogwaardig alternatief voor gebruikelijke gegalvaniseerde coatings zoals A2C of A3C
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
Vanwege hun kopgeometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie EN ISO 898-1
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!