Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379, staal 12.9, blank, tolerantie h8
Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379, staal 12.9, blank, tolerantie h8 - 1
Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379, staal 12.9, blank, tolerantie h8 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379, staal 12.9, blank, tolerantie h8

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 45-uitvoeringen
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
  • Pasbouten worden vaak gebruikt waar verwacht wordt dat schroefverbindingen afschuifkrachten absorberen of waar de positie van de werkstukken ten opzichte van elkaar moet worden gegarandeerd

  • Schacht met tolerantieklasse h8
Opmerking

De diameter van de passchacht verschilt van ISO 7379 voor de volgende draaddiameters:


  • M5 = schachtdiameter 6 mm

  • M10 = schachtdiameter 12 mm

  • M20 = schachtdiameter 24 mm


Vanwege de geometrie kunnen deze schroeven slechts in beperkte mate worden belast in de trekproef volgens ISO 898-1 en zijn ze gemarkeerd met een 0 vóór de werkelijke sterkteklasse.