Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379, staal 12.9, blank, tolerantie h8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Pasbouten worden vaak gebruikt waar verwacht wordt dat schroefverbindingen afschuifkrachten absorberen of waar de positie van de werkstukken ten opzichte van elkaar moet worden gegarandeerd
- Schacht met tolerantieklasse h8
De diameter van de passchacht verschilt van ISO 7379 voor de volgende draaddiameters:
- M5 = schachtdiameter 6 mm
- M10 = schachtdiameter 12 mm
- M20 = schachtdiameter 24 mm
Vanwege de geometrie kunnen deze schroeven slechts in beperkte mate worden belast in de trekproef volgens ISO 898-1 en zijn ze gemarkeerd met een 0 vóór de werkelijke sterkteklasse.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!