Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379, staal 12.9, blank, tolerantie f9
Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379, staal 12.9, blank, tolerantie f9 - 1
Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379, staal 12.9, blank, tolerantie f9 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379, staal 12.9, blank, tolerantie f9

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 85-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Pasbouten worden vaak gebruikt waar verwacht wordt dat schroefverbindingen afschuifkrachten absorberen of waar de positie van de werkstukken ten opzichte van elkaar moet worden gegarandeerd.

  • Schacht met tolerantieklasse f9
Opmerking

De diameter van de passchacht verschilt van ISO 7379 voor de volgende draaddiameters:


  • M5 = schachtdiameter 6 mm

  • M10 = schachtdiameter 12 mm

  • M20 = schachtdiameter 24 mm


Vanwege de geometrie kunnen deze schroeven slechts in beperkte mate worden belast in de trekproef volgens ISO 898-1 en zijn ze gemarkeerd met een 0 vóór de werkelijke sterkteklasse.