Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ring met grote buitendiameter
- Hardheid min. 200 HV
- DIN 9021 is vervangen door de internationale norm EN ISO 7093-1
- Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!