Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Platte ring – serie groot ISO 7093-1, staal 300 HV, zinklamel, zilver (ZFSH)
Platte ring – serie groot ISO 7093-1, staal 300 HV, zinklamel, zilver (ZFSH) - 1
Platte ring – serie groot ISO 7093-1, staal 300 HV, zinklamel, zilver (ZFSH) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Platte ring – serie groot ISO 7093-1, staal 300 HV, zinklamel, zilver (ZFSH)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen
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
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting, en alle andere terreinen waar standaard-corrosiebeschermingsvereisten voor voertuigconstructies gelden.



Corrosieweerstand voor ZFSHL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: geen corrosie van basismateriaal in onderdelen zonder schroefdraad in een zoutsproeitest conform ISO9227 NSS
Opmerking

De naam ZFSHL heeft de volgende betekenis:


Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, zonder smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.



DIN 9021 is vervangen door de internationale norm DIN EN ISO 7093-1.


Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in DIN EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021.