Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 300 HV, zinklamel, zilver (ZFSH)
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 300 HV, zinklamel, zilver (ZFSH) - 1
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 300 HV, zinklamel, zilver (ZFSH) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 300 HV, zinklamel, zilver (ZFSH)

Zinklamel coating met zeer hoge corrosiebestendigheid

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting, en alle andere toepassingen waarvoor de standaard corrosiebeschermingsvereisten voor voertuigconstructies gelden.



Corrosiebestendigheid voor ZFSH:


  • Diameter ≥ M6 - 480 u*

  • Diameter ≥ M10 - 720 u*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitests conform ISO9227 NSS


Hardheidsklasse 300 HV geschikt voor schroefverbindingen tot en met sterkteklasse 10.9

Opmerking

De naam ZFSHL heeft de volgende betekenis:


Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, zonder smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.



DIN 9021 is vervangen door de internationale norm DIN EN ISO 7093-1.


Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in DIN EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021.