Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 200 HV, zink-nikkel coating, zwart (ZNBH)
Ringen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBH) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ze zijn de perfecte visuele en functionele aanvulling op het assortiment bouten en moeren met een zink-nikkel zwart (ZNBHL) oppervlak.
Corrosiebestendigheid:
- Ringen voor ≥ M2 - 360 u*
- Ringen voor ≥ M4 - 480 u*
- Ringen voor ≥ M10 - 720 u*
- *Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitests conform EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid tot 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!