Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Platte ring afgeschuind ISO 7090, staal, 200 HV, zink-nikkelcoating, zwart (ZFSH)
Platte ring afgeschuind ISO 7090, staal, 200 HV, zink-nikkelcoating, zwart (ZFSH) - 1
Platte ring afgeschuind ISO 7090, staal, 200 HV, zink-nikkelcoating, zwart (ZFSH) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Platte ring afgeschuind ISO 7090, staal, 200 HV, zink-nikkelcoating, zwart (ZFSH)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Ringen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBH) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. Ze zijn de perfecte visuele en functionele aanvulling op de bouten en moeren in het programma die een zink-nikkel zwart (ZNBHL) oppervlak hebben.



Corrosiebestendigheid:



  • Ringen voor ≥ M2 - 360u*

  • Ringen voor ≥ M4 - 480u*

  • Ringen voor ≥ M10 - 720u*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief