Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Onderlegring ISO 7089 staal 200 HV verzinkt dikke-laag gepassiveerd met afdichting (ZSM)
Onderlegring ISO 7089 staal 200 HV verzinkt dikke-laag gepassiveerd met afdichting (ZSM) - 1
Onderlegring ISO 7089 staal 200 HV verzinkt dikke-laag gepassiveerd met afdichting (ZSM) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Onderlegring ISO 7089 staal 200 HV verzinkt dikke-laag gepassiveerd met afdichting (ZSM)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen
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
Verbindingselementen met verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (ZSM) bieden een toekomstbestendig alternatief vergeleken met oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis met afdichting. Onderlegringen met ZSM-coating kunnen worden gecombineerd met ZSML- en VZD-gecoate onderdelen met schroefdraad.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief