Platte borgringen Normaal

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Platte borgringen Normaal

ISO 7089 polyamide 6.6 naturel

  • Geschikt voor draad: M27
  • Binnendiameter: 28 mm
  • Buitendiameter: 50 mm
  • Dikte: 4 mm
  • Normering: ISO 7089
  • Materiaal: Polyamide - PA 6.6
  • Oppervlakte: Natuurlijk
  • ROHS-conform: Ja
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
Art.-nr. Geschikt voor draad Binnendiameter Buitendiameter Dikte Aantal VE
Prijs/VE
5150022027
M27 28 mm 50 mm 4 mm
100 st
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
OpmerkingVervangt DIN 125