Ring
Ring - 1
Ring - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ring

ISO 7089 koper, blank

  • Normering: ISO 7089
  • Materiaal: Koper
  • Oppervlakte: Blank
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor draad Binnendiameter Buitendiameter Dikte Aantal VE
Prijs/VE
515002005
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
2000 st
515002006
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
1000 st
515002008
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
500 st
5150020010
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
500 st
5150020012
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
500 st
5150020016
M16 17 mm 30 mm 3 mm
250 st
515002004
4 mm 9 mm 0,8 mm
1000 st
5150020020
20 mm 37 mm 3 mm
100 st